6024 2ZNR

SKF
6024 2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 180 mm, largeur 28 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00050298
N° MFR6024 2ZNR
Price$913.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6024 2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 180 mm, largeur 28 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00050298
N° MFR6024 2ZNR
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
Votre prix913.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6024 2ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024 2ZNR
  • CUP_NON
    7316576624827
  • Poids
    5.07 lb
  • Description
    6024 2ZNR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6024-2ZNR présente un diamètre d'alésage de 120 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 28 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif