Motion
124MF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050308
N° MFR124MF
Prix1,633.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050308
N° MFR124MF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,633.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
124 MF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    32 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    60
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    124MF
  • CUP_NON
    097741001960
  • Poids
    7.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    124 MF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 120 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur globale de 32 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif