6026

NSK
6026

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050330
N° MFR6026
Prix882.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6026

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050330
N° MFR6026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix882.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6026 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    101000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013430
  • CUP_NON
    029176013430
  • Poids
    6.94 lb
  • Description
    6026 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6026 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 33 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif