Motion
6026

SKF
6026

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050334
N° MFR6026
Prix837.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6026

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050334
N° MFR6026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix837.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6026 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22470 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026
  • CUP_NON
    7316576621116
  • Poids
    7.23 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6026 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 130 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 200 mm et largeur de 33 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues