6026-C4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050338
N° MFR6026-C4
Prix884.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050338
N° MFR6026-C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix884.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6026-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026-C4
  • CUP_NON
    4012801201803
  • Poids
    6.95 lb
  • Description
    6026-C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6026-C4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 130 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 33 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues