6026Z

NTN
6026Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050343
N° MFR6026Z
Prix809.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6026Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050343
N° MFR6026Z
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
Votre prix809.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6026Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359338126
  • CUP_NON
    4547359338126
  • Poids
    7.14 lb
  • Description
    6026Z BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6026Z présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif