Motion
126WBR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 205 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050348
N° MFR126WBR
Prix3,152.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 205 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050348
N° MFR126WBR
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
Prix3,152.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
126 WBR BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    205 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    1.339 po
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Rpm max.
    1790 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    100
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126WBR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066434
  • CUP_NON
    087796066434
  • Poids
    9.56 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 ayant un diamètre très grand et une section transversale compacte • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    126 WBR BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 126WBR présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 205 mm et une largeur de 34 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif