126WDBR
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 205 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050351
N° MFR126WDBR
Prix1,771.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 205 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050351
N° MFR126WDBR
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
Prix1,771.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
126 BRG WDBR
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    205 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    1.339 po
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Rpm max.
    1790 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    100
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126WDBR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066441
  • CUP_NON
    087796066441
  • Poids
    9.55 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 ayant un diamètre très grand et une section transversale compacte • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    126 BRG WDBR
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 126WDBR a un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 205 mm et une largeur de 34 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif