126MF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 205 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050352
N° MFR126MF
Price$2,183.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 205 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050352
N° MFR126MF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,183.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
126MF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    205 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    60
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126MF
  • CUP_NON
    097741002035
  • Poids
    8.68 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    126MF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 126MF présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 205 mm et une largeur de 34 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif