Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur205 mm
- Largeur totale34 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale31000 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale33700 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3700 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série100-R
- Normes respectéesABMA
- Poids8.79 lb
- Numéro CUP du fabricant097741002042
- CUP_NON097741002042
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description126 RF BAKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire