6028/C3

SKF
6028/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050378
N° MFR6028/C3
Prix1,098.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6028/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050378
N° MFR6028/C3
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
Votre prix1,098.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6028 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    108 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028/C3
  • CUP_NON
    7316576621338
  • Poids
    7.78 lb
  • Description
    6028 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 140 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur globale de 33 mm, adapté aux applications radiales lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues