6028-2Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050384
N° MFR6028-2Z
Prix1,198.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050384
N° MFR6028-2Z
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
Prix1,198.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6028-2Z

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    117000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    109000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028-2Z
  • CUP_NON
    4012801201834
  • Poids
    7.57 lb
  • Description
    6028-2Z
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6028-2Z présente un diamètre d'alésage de 140 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues