Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte
- Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur220 mm
- Largeur totale36 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure1.417 po
- Rayon du filet0.079 po
- Rpm max.1670 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale37500 lbf
- Capacité de charge statique radiale35500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant128WBR
- Numéro CUP du fabricant087796066458
- CUP_NON087796066458
- Poids11.55 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 ayant un diamètre très grand et une section transversale compacte • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description128 WBR BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 128WBR est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 140 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 220 mm et une largeur de 36 mm, conçu pour une utilisation intensive.