Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte
- Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur220 mm
- Largeur totale36 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure1.417 po
- Rayon du filet0.079 po
- Rpm max.1670 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale37500 lbf
- Capacité de charge statique radiale35500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant128WDBR
- Numéro CUP du fabricant087796066465
- CUP_NON087796066465
- Poids11.55 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 ayant un diamètre très grand et une section transversale compacte • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description128 BRG WDBR
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 128WDBR présente un diamètre d'alésage de 140 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 220 mm et une largeur de 36 mm.