Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur225 mm
- Hauteur totale35 mm
- Largeur totale35 mm
- Longueur totale225 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur35 mm
- Rayon du filet2.1 mm
- Rpm max.3000 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale126000 N
- Capacité de charge statique radiale126000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6030MC3
- Numéro CUP du fabricant029176020315
- CUP_NON029176020315
- Poids8.82 lb
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6030MC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 150 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 35 mm pour les applications lourdes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu