Aperçu
Description du fabricant
6030 BRG
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur225 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale35 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure35 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.3800 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale28090 lbf
- Capacité de charge statique radiale28090 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6030
- CUP_NON7316576621345
- Poids9.46 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description6030 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 150 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur globale de 35 mm conçue pour une utilisation radiale.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité