130R-BKE

MRC (SKF)
130R-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 235 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00050429
N° MFR130R-BKE
Prix4,163.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
130R-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 235 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00050429
N° MFR130R-BKE
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
Votre prix4,163.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
130 R BRG CUISSON

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    235 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    45000 lbf
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    100-R
  • Normes respectées
    ABMA
  • Poids
    13.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741002127
  • CUP_NON
    097741002127
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    130 R BRG CUISSON
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif