Aperçu
Description du fabricant
130 BRG WDBR
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte
- Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur235 mm
- Largeur totale38 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure1.496 po
- Rayon du filet0.083 po
- Rpm max.1560 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale41500 lbf
- Capacité de charge statique radiale40500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant130WDBR
- Numéro CUP du fabricant087796066472
- CUP_NON087796066472
- Poids13.76 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 ayant un diamètre très grand et une section transversale compacte • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description130 BRG WDBR
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 130WDBR présente un diamètre d'alésage de 150 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 235 mm et une largeur de 38 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité