Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale40 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact15 °
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale41100 lbf
- Capacité de charge statique radiale51300 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série100-R
- Normes respectéesABMA
- Poids15.00 lb
- CUP_NON097741002158
- Description132R-BKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire