132 CUISSON RF

MRC (SKF)
132 RF BAKE

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050449
N° MFR132 RF BAKE
Prix8,652.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
132 RF BAKE

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050449
N° MFR132 RF BAKE
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
Prix8,652.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
132 RF BAKE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type duplex
    Célibataire
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    132R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    183 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    228 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132 CUISSON RF
  • Numéro CUP du fabricant
    097741002141
  • CUP_NON
    097741002141
  • Poids
    14.742 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    132 RF BAKE BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le FREIN RF 132 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 160 mm avec un diamètre extérieur de 250 mm, une largeur de 40 mm, une conception droite et un blindage unique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif