Motion
6021-2RS1

SKF
6021-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050539
N° MFR6021-2RS1
Prix711.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6021-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050539
N° MFR6021-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix711.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6021 2RS BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14720 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021-2RS1
  • CUP_NON
    7316577101082
  • Poids
    3.57 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6021 2RS BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6021-2RS1 présente un diamètre d'alésage de 105 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 26 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues