6200ZZEC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050552
N° MFR6200ZZEC3
Prix15.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050552
N° MFR6200ZZEC3
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
Prix15.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6200 ZZE C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200ZZEC3BSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893671674
  • CUP_NON
    4991893671674
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6200 ZZE C3
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6200ZZEC3BSRM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 30mm et une largeur de 9mm , conçu pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif