6200 RSJEM

SKF
6200 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00050573
N° MFR6200 RSJEM
Prix22.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6200 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00050573
N° MFR6200 RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6200 RSJEM (C3) BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.36 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200 RSJEM
  • CUP_NON
    7316576611780
  • Poids
    0.08 lb
  • Description
    6200 RSJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale RSJEM 6200 offre un diamètre d’alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues