6200LLUC3/EM

NTN
6200LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050590
N° MFR6200LLUC3/EM
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6200LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050590
N° MFR6200LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6200LLUC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359554632
  • CUP_NON
    4547359554632
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    6200LLUC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6200LLUC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif