6200-C-2HRS-L038

FAG (Schaeffler)
6200-C-2HRS-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050598
N° MFR6200-C-2HRS-L038
Prix25.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6200-C-2HRS-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050598
N° MFR6200-C-2HRS-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6200-C-2HRS-L038

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    25700 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200-C-2HRS-L038
  • CUP_NON
    4054372947971
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    6200-C-2HRS-L038
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde est doté d’un alésage de 10 mm, d’un type droit, d’une fermeture double scellée, d’un diamètre extérieur de 30 mm et d’une largeur de 9 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues