6200 2ZNRJEM

SKF
6200 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00050635
N° MFR6200 2ZNRJEM
Prix35.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6200 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00050635
N° MFR6200 2ZNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6200 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1214 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    531 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200 2ZNRJEM
  • CUP_NON
    7316576612572
  • Poids
    0.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6200 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 10 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm pour une utilisation radiale miniature.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues