WC87500

MRC (SKF)
WC87500

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, DI 30 mm, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00050688
N° MFRWC87500
Prix57.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
WC87500

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, DI 30 mm, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00050688
N° MFRWC87500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WC87500 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.2 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Série
    WC87000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WC87500
  • CUP_NON
    097741022071
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    WC87500 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 10 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur globale de 0.5000 mm, idéal pour une utilisation radiale compacte.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif