Aperçu
Description du fabricant
WC87500 BILLE BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.4800 po, 12.192 mm
- Rayon du filet0.0236 po, 0.600 mm
- SérieWC8
- Capacité de charge dynamique radiale1150 lbf
- Capacité de charge statique radiale540 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantWC87500
- Numéro CUP du fabricant4547359507799
- CUP_NON4547359507799
- Poids0.09 lb
- DescriptionWC87500 BILLE BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5044
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde WC87500 présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 0.5000 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité