BA2B 633811

SKF
BA2B 633811

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6875 po de largeur, ouvert, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI00050750
N° MFRBA2B 633811
Prix144.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 633811

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6875 po de largeur, ouvert, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI00050750
N° MFRBA2B 633811
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
Votre prix144.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT BA2B633811 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    17.463 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BA2
  • Poids
    0.22 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577042125
  • CUP_NON
    7316577042125
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    GUIDE DE MÂT BA2B633811 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues