200SFF22

MRC (SKF)
200SFF22

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050772
N° MFR200SFF22
Prix64.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
200SFF22

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050772
N° MFR200SFF22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200 SFF22 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.2936 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    531 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200SFF22
  • CUP_NON
    097741002516
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    200 SFF22 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 10 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur globale de 9 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif