Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale9 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure9 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.30000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale980 lbf
- Capacité de charge statique radiale522 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant200SZZST
- CUP_NON097741002585
- Poids0.08 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Description200 SZZ-ST BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 10 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur globale de 9 mm, idéal pour une utilisation radiale compacte.