Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage11 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5938 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cagePolyamide
- Largeur de la bague intérieure10 mm
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.15000 tr/min
- Série88000
- Capacité de charge dynamique radiale1520 lbf
- Capacité de charge statique radiale674 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant88011
- CUP_NON097741019392
- Poids0.08 lb
- Description88011 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 88011 présente un diamètre d'alésage de 11 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 0.5938 mm.