6201 C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00050845
N° MFR6201 C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00050845
N° MFR6201 C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6201 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    3047 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201 C3
  • CUP_NON
    662300091401
  • Poids
    0.080 lb
  • Description
    6201 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12mm alésages avec un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 10mm , de type ouvert pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif