6201ZR.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 10 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00050870
N° MFR6201ZR.C3
Prix24.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 10 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00050870
N° MFR6201ZR.C3
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
Prix24.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6201-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3100 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201ZR.C3
  • CUP_NON
    4054372736872
  • Poids
    0.08 lb
  • Description
    6201-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201ZR.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues