Motion
6201ZC3

NSK
6201ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00050874
N° MFR6201ZC3
Prix21.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6201ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00050874
N° MFR6201ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6201 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Dégagement interne
    C3
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013836
  • CUP_NON
    029176013836
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201ZC3 est un roulement à billes à gorge profonde/radiale blindé avec un alésage de 12 mm et un diamètre extérieur de 32 mm, parfait pour les petits appareils électroménagers.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif