Aperçu
- Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents autopréhenseurs avec des anneaux extérieurs pleins, des anneaux intérieurs et des ensembles de billes et cages
- Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à une ou deux rangées et en variantes ouvertes et scellées
- En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages
- Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
- Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet0.6 mm
- Rpm max.28500 tr/min
- Normes respectéesDIN 625-1
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale7300 N
- Capacité de charge statique radiale3100 N
- Numéro de catalogue du fabricant6201-2Z-L038-C3
- CUP_NON4026677884497
- Poids0.08 lb
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à rainure profonde sont polyvalents, roulements autopréhenseurs avec anneaux extérieurs pleins, anneaux intérieurs et ensembles de billes et cages • Ces produits sont de conception simple, durable en fonctionnement et facile à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et en variantes ouvertes et scellées • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2ZR
- Description6201-2Z-L038-C3 BILLE BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6201-2Z-L038-C3 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Mise à niveau des roulements chimiques et formation quadruple l’étude de cas de vieMotion s’est associé à Schaeffler pour fournir une formation complète sur l’installation et la lubrification et a introduit les roulements de cage en laiton FAG.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux sphériques divisés SchaefflerLeur bague intérieure, leur bague extérieure et leur ensemble de cage sont divisés en deux pour faciliter le montage et le démontage.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métaux
Les conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papier
Pour assurer une disponibilité constante de la machine et une durée de vie fiable, un traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour les roulements utilisés dans les machines à papier.