6201-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00050925
N° MFR6201-2RS
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00050925
N° MFR6201-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6201-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    3047 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-2RS
  • CUP_NON
    662300092354
  • Poids
    0.080 lb
  • Description
    6201-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201-2RS est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 12mm alésages avec un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 10mm , doublement scellé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif