201 SZZ

MRC (SKF)
201 SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050931
N° MFR201 SZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
201 SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050931
N° MFR201 SZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
201 SZZ BRG
  • Le roulement à rainures radial à une seule rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Série
    200-S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    697 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    201SZZ
  • CUP_NON
    097741002660
  • Poids
    0.10 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Le roulement à rainures radiales profondes à une rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
  • Description
    201 SZZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 201 SZZ présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif