6201-08VVC3

NSK
6201-08VVC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00050942
N° MFR6201-08VVC3
Price$34.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6201-08VVC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00050942
N° MFR6201-08VVC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6201-08 VV C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    35.56 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-08VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013676
  • CUP_NON
    029176013676
  • Poids
    0.07 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201-08VVC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.5-inch alésages avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif