6201LLU/12.7C3/EM

NTN
6201LLU/12.7C3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050944
N° MFR6201LLU/12.7C3/EM
Prix33.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6201LLU/12.7C3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050944
N° MFR6201LLU/12.7C3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6201LLU/12.7C3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    620 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201LLU/12.7C3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359555875
  • CUP_NON
    4547359555875
  • Poids
    0.079 lb
  • Description
    6201LLU/12.7C3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201LLU/12.7C3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif