465898 2RSJEM

SKF
465898 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050950
N° MFR465898 2RSJEM
Prix54.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
465898 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050950
N° MFR465898 2RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
465898 2RSJEM BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    465898 2RSJEM
  • CUP_NON
    7316576620072
  • Poids
    0.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    465898 2RSJEM BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 0.5000 po, double joint, diamètre extérieur de 32 mm et largeur de 10 mm pour utilisation radiale et rainurée profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues