6201-08ZZ

NSK
6201-08ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 32 mm, largeur 10 mm, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00050973
N° MFR6201-08ZZ
Price$32.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6201-08ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 32 mm, largeur 10 mm, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00050973
N° MFR6201-08ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$32.95/each

Aperçu

Description du fabricant
6201-08 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    35.56 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-08ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013683
  • CUP_NON
    029176013683
  • Poids
    0.07 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201-08ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.5000 po, un double blindage, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm pour une utilisation compacte.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif