Motion
87501
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.4800 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00051023
N° MFR87501
Prix59.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.4800 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00051023
N° MFR87501
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
Prix59.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
87501 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4800 po
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.2 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    87000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    821 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87501
  • CUP_NON
    097741019286
  • Poids
    0.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    87501 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 87501 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 0.4800 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif