Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale12.70 mm
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure12.2 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.15000 tr/min
- SérieWC87000
- Capacité de charge dynamique radiale1550 lbf
- Capacité de charge statique radiale540 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantWC87501
- CUP_NON097741022088
- Poids0.11 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- DescriptionWC87501 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde WC87501 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 0.4800 mm.