Motion
8013
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 13 mm, D.E 32 mm, largeur 0.4800 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051069
N° MFR8013
Prix41.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 13 mm, D.E 32 mm, largeur 0.4800 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051069
N° MFR8013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8013 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4800 po
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.2 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    8000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    686 lbf
  • CUP_NON
    097741018715
  • Poids
    0.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    8013 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif