Motion
3004-2RS
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 20 mm d’alésage, 42 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, ouvert, 25 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00051114
N° MFR3004-2RS
Prix119.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 20 mm d’alésage, 42 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, ouvert, 25 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00051114
N° MFR3004-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3004-2RS BILLE À RANGÉE DOUBLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9600 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    3000
  • Poids
    0.21 lb
  • CUP_NON
    4012802027426
  • Description
    3004-2RS
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif