Motion
88013
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 13 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.6063 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051123
N° MFR88013
Prix63.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 13 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.6063 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051123
N° MFR88013
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
Votre prix63.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
88013 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6063 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    15.4 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    88000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    686 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88013
  • CUP_NON
    097741019408
  • Poids
    0.10 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    88013 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 88013 présente un diamètre d'alésage de 13 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 0.6063 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif