Motion
88013

NTN
88013

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 13 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.6063 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051125
N° MFR88013
Prix63.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
88013

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 13 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.6063 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051125
N° MFR88013
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
Votre prix63.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
88013 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    0.6063 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6063 po, 15.400 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    88
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    615 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88013
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359458084
  • CUP_NON
    4547359458084
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    88013 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 88013 a un diamètre d’alésage de 13 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 0.6063 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues