Motion
3816 2RS
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 15 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00051134
N° MFR3816 2RS
Prix490.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 15 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00051134
N° MFR3816 2RS
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
Votre prix490.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3816-2RS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    24800 N
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Poids
    0.61 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802430165
  • CUP_NON
    4012802430165
  • Description
    3816-2RS
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif