Motion
3904 2RS
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 13 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051136
N° MFR3904 2RS
Prix152.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 13 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051136
N° MFR3904 2RS
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
Prix152.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3904-2RS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Poids
    0.12 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802029284
  • CUP_NON
    4012802029284
  • Description
    3904-2RS
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif